油圧 プーラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
155件の「油圧 プーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー抜き油圧式」、「油圧プーラーセット」、「油圧式ベアリングプーラー」などの商品も取り扱っております。
3本爪油圧プーラセット スーパーツールランキング1位
スーパーツール3本爪油圧プーラセット
サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。
付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)ストローク(mm)(シリンダ)50
1セット
219,800税込241,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

2本爪油圧プーラセット スーパーツールランキング2位
スーパーツール2本爪油圧プーラセット
2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
1セット
239,800税込263,780
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

油圧プーラ用シリンダー スーパーツールランキング3位
現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
ストローク(mm)50
1個
83,980税込92,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エナパック プーラーセット エナパックランキング4位
難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。 ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。
仕様ISO9001認証取得工場製セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース材質スチール
1個
449,800税込494,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。 機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。 小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)15
1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
1セット
179,800税込197,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)油圧式プーラー
各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
1個
139,800税込153,780
翌日出荷


1個
55,980税込61,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
179,800税込197,780
3日以内出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きにセット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)ねじの種類プーラーボルト:平行ねじサイズ(mm)18(センターボルト頭部)適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998税込10,998
当日出荷

油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
1個
79,980税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
399,800税込439,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
248,900税込273,790
翌日出荷